Beli floor stopper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Lock Stopper 909
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Lock Stopper 909
    Deskripsi:
    -Excellent operability/durability, safe steel-made floor lock.-Locks by pushing against the floor surface due to function of built-in spring. (the dolly cannot be lifted when locked.)
    atribut:
    • Stroke: 25mm
    • Mounting Plate: 120x120mm
    • Mounting Pitch: 85 to 100x85 to 100mm
    • Material: Steel
  2. HAMMER CASTER Hammer Lock (Pengunci Troli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    HAMMER CASTER Hammer Lock (Pengunci Troli)
    atribut:
    • Type: Hammer lock
    • Mounting Seat A x B: 120x120mm
    • Body Material: Steel (baked coating)
    • Mounting Hole Diameter: ø 11mm
    • Mounting Pitch: 85x85mm 100x100mm
  3. Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    atribut:
    • Input Voltage (VAC): 380/220
    • Connection: Terminal Block
  4. SWIPE-GO Kain Lap Pembersih Color Code (Cleaning Cloth)
    Mulai

    Rp35.900

    SWIPE-GO Kain Lap Pembersih Color Code (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Kain lap serbaguna yang dirancang khusus untuk menjaga kebersihan di berbagai area kerja, baik industri, restoran, rumah sakit, laboratorium, hingga dapur komersial. Terbuat dari material berkualitas tinggi, lap ini memiliki daya serap yang optimal, kuat, dan tahan lama meskipun di gunakan berulang kali.Dengan sistem kode warna (Color Coded) | Merah, Hijau, Kuning, dan Biru. Pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi area penggunaan tertentu untuk mencegah kontaminasi silang (cross-contamination). Misalnya, warna merah untuk area sanitasi, hijau untuk dapur, kuning untuk ruang umum, dan biru untuk area produksi.Keunggulan Color Coded Wipes:Memiliki daya serap tinggi terhadap cairan, minyak, dan debuTidak mudah robek meskipun di gunakan berulang kaliRamah lingkungan, dapat di cuci dan di gunakan kembaliMembantu menerapkan standar kebersihan profesional sesuai sistem kode warna internasionalCocok untuk berbagai sektor industri, termasuk food processing, hospitality, kesehatan, dan manufakturAplikasi Penggunaan:Color Coded Wipes sangat efektif di gunakan untuk membersihkan meja kerja, peralatan, permukaan dapur, mesin industri, hingga area dengan standar higienitas tinggi. Setiap warna memiliki fungsi tersendiri, memastikan lingkungan kerja tetap higienis, aman, dan terorganisir.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x60
    • Number of Sheets Per Pack: 20
  5. HAMMER CASTER Floorlock (Hammer Lock)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HAMMER CASTER Floorlock (Hammer Lock)
    atribut:
    • Stroke (mm): 50
    • Mounting Pitch (mm): 85-100x85-100
    • Applicable wheel (mm): 200
    • Proper mounting height (mm): 240
    • Minimum Height (mm): 198
    • Maximum Height (mm): 248
    • Mounting Seat (mm): 120x120
    • Maximum Load Capacity (kg): 350
  6. ENDO CASTER Japan Type Floor Lock
    Mulai

    Rp259.900

    ENDO CASTER Japan Type Floor Lock
    atribut:
    • Bolt Hole Spacing (mm): 11
    • Bolt hole Diameter (mm): 11
    • Top plate dimensions (mm): 120x120; 85-100x85-100
  7. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  8. HAMMER CASTER Hammer Lock 909LK Series (Floor Lock)
    Mulai

    Rp529.900

    HAMMER CASTER Hammer Lock 909LK Series (Floor Lock)
    atribut:
    • Mounting Hole Diameter: ø 8.5mm
    • Finishing Material: [Main body] Resin/-, [Center support, pedal] Iron/Trivalent chromium conversion treatment
    • Pedal Length L: 127mm
    • Pressing Force: 392N (about 40kgf)
    • Stroke S: 25mm
  9. MAXPOWER Belt Pipe Wrench (Kunci Pipa Sabuk)
    Mulai

    Rp129.900

  10. LARKIN Step Down Voltage Transformer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    LARKIN Step Down Voltage Transformer
    atribut:
    • Input Voltage (V): 380/220
  11. DAYTON Control Transformer
    Mulai

    Rp999.900

    DAYTON Control Transformer
    Deskripsi:
    The Encapsulated Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. The encapsulated transformers' core and coil are surrounded by material to seal out moisture and contaminants. This enclosed design helps eliminate corrosion and insulation deterioration to increase product longevity. The encapsulated coil also eases wire routing around the transformer. The transformers with protective devices include Fuse Blocks and/or Fuse Clips to help protect the wiring. These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Electrical Frequency (Hz): 50; 60
    • Mounting - Transformer: Foot
    • Phase - Electrical: 1
  12. WAKASA Spring Pin Lock Pin
    Mulai

    Rp129.900

    WAKASA Spring Pin Lock Pin
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI COLT DIESEL FE 111
    • Size (mm): 10x70
  13. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  14. SAZANAMI OPP Color Tape 1inchx50m (Solasi / Selotip)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    SAZANAMI OPP Color Tape 1inchx50m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Width (mm): 25.4
  15. SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp139.900

  16. SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp16.900

    SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    - Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (inch x m): 2 x 8
  17. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp399.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga floor stopper Terbaru November 2026
TRUSCO Lock Stopper 909Rp569.900
HAMMER CASTER Hammer Lock 909LK Series (Floor Lock)Rp539.900
HAMMER CASTER Hammer Lock (Pengunci Troli)Rp569.900
Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)Rp389.900
SWIPE-GO Kain Lap Pembersih Color Code (Cleaning Cloth)Rp35.900
HAMMER CASTER Floorlock (Hammer Lock)Rp1.099.900
ENDO CASTER Japan Type Floor LockRp259.900
RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)Rp42.900
HAMMER CASTER Hammer Lock 909LK Series (Floor Lock)Rp529.900
MAXPOWER Belt Pipe Wrench (Kunci Pipa Sabuk)Rp129.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)